3/22より値下げ!現場を応援

967319101 コンビシステム アルミ製ハンドル伸縮タイプ 160-290cm長 3720-20 GARDENA(ガルデナ) 44709746 967319101 コンビシステム アルミ製ハンドル伸縮タイプ 160-290cm長 3720-20 GARDENA(ガルデナ) 44709746 967319101 コンビシステム アルミ製ハンドル伸縮タイプ 160-290cm長 3720-20 GARDENA(ガルデナ) 44709746 967319101 コンビシステム アルミ製ハンドル伸縮タイプ 160-290cm長 3720-20 GARDENA(ガルデナ) 44709746 967319101 コンビシステム アルミ製ハンドル伸縮タイプ 160-290cm長 3720-20 GARDENA(ガルデナ) 44709746

コンビシステム アルミ製ハンドル伸縮タイプ 160-290cm長 3720-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44709746 品番967319101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998

GARDENAコンビシステムシリーズのツールに取り付て使用するアルミ製伸縮ハンドル
先端には別売りのほうきや熊手、レーキなどを取り付けられる
プッシュボタンにより簡単に調整が可能
柄が楕円形の形状のため安定性が向上
ダンパー採用の伸縮柄
調整時に内部のポールのねじれが発生しない

用途コンビシステムシリーズのアルミ製伸縮ハンドル。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/伸縮柄/コンビシステム/GARDENAコンビシステム/コンビシステムツール/柄/作業/伸縮タイプ竿/延長柄/GARDENA純正/保証/止めネジ/アルミ製/園芸用品/柔軟素材/ツール/押しボタン/保証付き/品質/アタッチメント/コンポーネント/固定/使用/ガーデニング/任意/連結/大型/機構 材質アルミ製(プラスチック製コーティング) 質量(kg)1.05 長さ(cm)160-290 保証期間最大25年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする