GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 土農具
GARDENA(ガルデナ)の クマデ/根かき
コンビシステム 熊手 爪14本 36cm幅 3178-20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44710035
品番
901041701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
土起こしや掃除にも便利な熊手
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
用途
土起こしや掃除などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/土起こし/掃除/熊手
材質(本体)
高品質スチール製、Duroplastコーティング
質量(g)
540
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.8×14×8
爪数
14本
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。