GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 土農具
GARDENA(ガルデナ)の クマデ/根かき
コンビシステム 熊手 爪14本 36cm幅 D字型 3168-20
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44710044
品番
901041201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ハードな作業にも対応、爪をサポートするD字型の枠付き熊手
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
用途
土起こしなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/枠付き熊手/D字/作業/対応/爪
材質(本体)
高品質スチール製、Duroplastコーティング
質量(g)
715
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.8×24×8
爪数
14本
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。