コンビシステム 高枝切鋏 ロープ式 バイパス型刃 298-20

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44710087 品番967319801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

枝引っ掛け機能、2重レバーと5重ローラートランスミッションで、大幅に省力して切断できる枝切ばさみ
ロープ式滑車 (ロープの長さ 4.7m)
2重レバーと5重ローラートランスミッションによる省力と切断パワーアップ
人間工学に基づくロープ調整可能なD型ハンドルによる作業のしやすさ
付着防止コーティングがされたバイバス型硬化刃
枝を傷めることなく滑らかに切断し、洗浄もスムーズ

用途剪定および整枝、高所の枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/枝/付着防止コーティング付き/ローラートランスミッション/硬化刃/レバー/対応/切断/省力/直径/高所/機能/実現/ハンドル/はしご/竿 材質鉄、プラスチック 質量(g)900 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.8×5.1×35.1 切断目安(Φmm)35まで対応
注意
※別売のGARDENAコンビシステムのハンドルに取り付けて4mの木の枝の切断が可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする