曜日別特売
966647901 ツールラック 3501-20 GARDENA(ガルデナ) 44710209

966647901 ツールラック 3501-20 GARDENA(ガルデナ) 44710209
966647901 ツールラック 3501-20 GARDENA(ガルデナ) 44710209
966647901 ツールラック 3501-20 GARDENA(ガルデナ) 44710209
966647901 ツールラック 3501-20 GARDENA(ガルデナ) 44710209
966647901 ツールラック 3501-20 GARDENA(ガルデナ) 44710209
966647901 ツールラック 3501-20 GARDENA(ガルデナ) 44710209
966647901 ツールラック 3501-20 GARDENA(ガルデナ) 44710209
966647901 ツールラック 3501-20 GARDENA(ガルデナ) 44710209

ツールラック 3501-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード44710209品番966647901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

システムツールの整理に最適なアルミ製ツールラック
場所を取らないコンビシステムツールラック
省スペースにおける道具の保管に最適
家庭用品や園芸用品の保管スペースを節約
滑り止めのスリーブが付いた亜鉛メッキの鋼製ハンガーにより、直径18-40mmまでの様々な素材の柄を、安全に保管

用途家庭用品や園芸用品の保管に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ツールラック/保持能力/システム/コンビシステム/GARDENAコンビシステム/GARDENA純正システム用/アルミ製ツールラック/ゴム製/ブラケット/道具/ラック/保管/鋼製/園芸用ば/園芸用品/保持/パルス散水機/家庭用品/継ぎ柄/柄/スプレーノズル/ループ/ホルダー/鍬/ハンガー/熊手/スリーブ/スペース/作業/専用/フック/棒状/アクセサリ/整理材質プラスチック、スチール質量(g)800耐荷重(kg)ホルダー1個あたり:10、全体:60保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.3×13.6×8.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする