丸太薪割り 斧 大サイズ 70cm 2800S 8719-48

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44710534 品番967330601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

丸太の薪割り、建設や農林作業など様々な作業に使える斧
持ち運びに便利なプラスチックケース入り
ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない
手斧ヘッドはスリムな刃のジオメトリー設計
付着防止加工された刃が木にくいこみやすい
柄を守るために、ヘッドを支える柄の首の部分をステンレスで固定
ヘッド後部はハンマー
木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可

用途丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/プラスチック製/アルミニウム製/農林作業/作業/バランス設計/くさび打ち/カッティングパワー/くさび/貫通力/ヘッド/斧/丸太/重心/木製/鉄/建設/スピリッティングアックス/刃/薪割り/ハンマー/全長/発揮 材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄 質量(kg)2.8 使用目的丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×4.4×19.4 対象丸太・樹木
注意
※鉄のくさびには使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする