手斧 34cm ユニバーサルハチェット900B 8713-48

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44710550 品番967330201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

アウトドアやトレッキング、薪割りなど、用途万能な手斧
刃をカバーするプラスチックケース入り
ハンドルは繊維強化プラスチック素材でつかみやすく手が滑らない
手斧ヘッドはスリムな刃のジオメトリー設計
付着防止加工された刃が木にくいこみやすい
ヘッド後部はハンマー
木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可

用途庭作業、アウトドアやトレッキング、薪割りなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/くさび/プラスチック製/アルミニウム製/用途万能/庭作業/ガルデナ/鉄/木製/トレッキング/薪割り/アウトドア/手斧/ユニバーサルハチェット/ハンマー/刃 材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄 質量(g)845 使用目的庭作業、アウトドアやトレッキング、薪割りなどに 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×4.4×15.7
注意
※鉄のくさびには使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする