斧 45cm ユニバーサルアックス1000A 8714-48

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44710559 品番967330301
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

庭作業、薪割りなど、用途万能な手斧
刃をカバーするプラスチックケース入り
ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない
手斧ヘッドはジオメトリー設計でヘッドに重心を置いたバランスのため、貫通力とカッティングパワーを発揮
付着防止加工された刃が木にくいこみやすい
ヘッド後部はハンマー
木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可

用途マツなど樹脂木の薪割り、樹木の伐採に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/アルミニウム製/プラスチック製/くさび/庭作業/くさび打ち/カッティングパワー/バランス設計/貫通力/用途万能/発揮/ハンマー/重心/ユニバーサル/鉄/刃/手斧/薪割り/木製/ヘッド 材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄 質量(kg)1.04 使用目的マツなど樹脂木の薪割り、樹木の伐採に 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×4.4×15.7 対象マツ・樹脂・樹木
注意
※鉄のくさびには使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする