ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
RO.トール.フラット.レトロ-A(トートバッグ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44711329
品番
645203
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
コットンのような風合いのリサイクル素材で仕立てました。
サステナブルはもっとやさしく、心地よく。
材質
ペットボトル再生ポリエステル
色
アロマ
質量(g)
約110
長さ(cm)
(持ち手)70
ポケット
外側1箇所、内側1箇所
寸法(幅W×高さH)(cm)
39×40