ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
PT.サーモキーパーボックスベーシックC(トートバッグ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44711399
品番
662403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で持ち運びに便利。
リサイクルPETボトルファイバー100%ポリエステル素材で環境にやさしい。
ベーシックなデザインで、男性、女性問わずお使いいただけます。
材質
(表地)ポリエステル、(裏地)EVAシート、(持ち手)ポリエステル
色
KHAKI
質量(g)
430
長さ(cm)
(持ち手)70
開閉
(メイン)ドットボタン
ポケット
外側3箇所(うちファスナー付き1箇所)、内側ファスナー付き1箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
30×25×25