136802 SN.GRANDE2WAY.Share-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) ルートート 44711758 136802 SN.GRANDE2WAY.Share-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) ルートート 44711758 136802 SN.GRANDE2WAY.Share-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) ルートート 44711758 136802 SN.GRANDE2WAY.Share-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) ルートート 44711758 136802 SN.GRANDE2WAY.Share-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) ルートート 44711758 136802 SN.GRANDE2WAY.Share-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) ルートート 44711758

SN.GRANDE2WAY.Share-A(トートバッグ/ショルダーバッグ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44711758 品番136802
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

仕事や子育て…忙しい日常に寄り添う、夫婦でシェアできるトート。
どちらが持っても違和感のないシンプルさと実用性の高いデザインです。
ショルダーにもトートにもなる2Way仕様。
ハリ感のある本体に汚れや水滴に強いターポリンを底面にあわせました。
撥水加工が施され、雨の日も晴れの日もデイリーに使えて頼もしい!

仕様(留め具)ドットボタン 材質(表地)ポリエステル(撥水加工)※完全防水ではありません。底部分ポリエステル(PVCコーティング)(持ち手)ポリプロピレン D/BEIGE 質量(g)約510 長さ(cm)(持ち手)25 ポケット外側2箇所(うちファスナー付1箇所)、内側2箇所 肩紐長さ(cm)最長120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)46×34×17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする