曜日別特売
136804 SN.GRANDE2WAY.Share-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) ルートート 44711767

 

136804 SN.GRANDE2WAY.Share-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) ルートート 44711767
136804 SN.GRANDE2WAY.Share-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) ルートート 44711767

SN.GRANDE2WAY.Share-A(トートバッグ/ショルダーバッグ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44711767品番136804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200

仕事や子育て…忙しい日常に寄り添う、夫婦でシェアできるトート。
どちらが持っても違和感のないシンプルさと実用性の高いデザインです。
ショルダーにもトートにもなる2Way仕様。
ハリ感のある本体に汚れや水滴に強いターポリンを底面にあわせました。
撥水加工が施され、雨の日も晴れの日もデイリーに使えて頼もしい!

仕様(留め具)ドットボタン材質(表地)ポリエステル(撥水加工)※完全防水ではありません。底部分ポリエステル(PVCコーティング)(持ち手)ポリプロピレンORANGEstripe質量(g)約510長さ(cm)(持ち手)25ポケット外側2箇所(うちファスナー付1箇所)、内側2箇所肩紐長さ(cm)最長120寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)46×34×17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする