ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SN.グランデボックス.バランスト-A(トートバッグ/ショルダーバッグ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44711785
品番
142203
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アクティブ女性に快適さを!ヨガ、バイク、ラン、そしてスパ。
まいにちを心身とも健康によりよく生きるためのアクティビティを愛する全てのひとに。
スポーツシーンの外出をもっと気軽にたのしく。
仕様
(留め具)マグネットホック
材質
(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、(中綿)ポリエステル
色
Dusty PINK
質量(g)
約620
長さ(cm)
(持ち手)55
開閉
(メイン)ファスナー
ポケット
外側3箇所(うちファスナー付1箇所)、内側6箇所(うちファスナー付1箇所)、ホルダー1箇所
肩紐長さ(cm)
最長140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
36.5×34×14