ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SN.グランデボックス.バランスト-A(トートバッグ/ショルダーバッグ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44711794
品番
142204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アクティブ女性に快適さを!ヨガ、バイク、ラン、そしてスパ。
まいにちを心身とも健康によりよく生きるためのアクティビティを愛する全てのひとに。
スポーツシーンの外出をもっと気軽にたのしく。
仕様
(留め具)マグネットホック
材質
(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、(中綿)ポリエステル
色
BEIGE
質量(g)
約620
長さ(cm)
(持ち手)55
開閉
(メイン)ファスナー
ポケット
外側3箇所(うちファスナー付1箇所)、内側6箇所(うちファスナー付1箇所)、ホルダー1箇所
肩紐長さ(cm)
最長140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
36.5×34×14