SC-9060AX FT OG 運搬台車アクロス クローラータイプ フットスタンド付き 矢崎化工 44714804 SC-9060AX FT OG 運搬台車アクロス クローラータイプ フットスタンド付き 矢崎化工 44714804

運搬台車アクロス クローラータイプ フットスタンド付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44714804 品番 SC-9060AX FT OG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。
キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。
段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。
接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
丸洗い可能です。
キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。
ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。
重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。
※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。

材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)19.4 オリーブグリーン 高さ(mm)乗越え段差許容:40 材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮 奥行(mm)806 ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)226 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)940 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)ステンレス 特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ACROS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする