SC-9060CA FT NV 運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ フットスタンド付き 矢崎化工 44714944

 

SC-9060CA FT NV 運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ フットスタンド付き 矢崎化工 44714944
SC-9060CA FT NV 運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ フットスタンド付き 矢崎化工 44714944

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ フットスタンド付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ネイビー
内容量1台注文コード44714944品番SC-9060CA FT NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。
天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。
ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。
重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。
※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。

材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール長さ(mm)928幅(mm)617質量(kg)15.6ネイビー材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレスブレーキ有無あり床面高さ(mm)201荷台寸法(mm)806×617最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)915ブレーキ種類フットブレーキ特性静か、軽量、騒音対策騒音対策材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー

商品説明動画

ACROS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする