DT140 ネスト WH色 ダイニングテーブル ネスト 関家具 44718864

 

DT140 ネスト WH色 ダイニングテーブル ネスト 関家具 44718864
DT140 ネスト WH色 ダイニングテーブル ネスト 関家具 44718864
DT140 ネスト WH色 ダイニングテーブル ネスト 関家具 44718864

ダイニングテーブル ネスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード44718864品番DT140 ネスト WH色
参考基準価格(税別)¥78,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

キス、熱、汚れに強いセラミック天板を使用したテーブルです

用途テーブル・ダイニングテーブル・ミーティングテーブル本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×800×720幅(mm)1400高さ(mm)720奥行(mm)800材質(天板)セラミック+MDF材質(脚)スチールグリーン購入法適合
注意
【家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。】
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする