3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の OPPテープ
OPP包装用粘着テープ 3052
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
44719126
品番
3052 TRA 48X1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。
低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途
段ボールの封緘。
軽量〜中程度の重量物の梱包に適しています。
厚さ(mm)
0.052
色
クリア
テープ幅(mm)
48
基材
OPP
テープ長さ(m)
1000
粘着力(N/cm)
2.7
主な用途
梱包用
引張強度(N/cm)
40
特性
強力/透明