※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北川鉄工所
北川鉄工所の スクロールチャック
北川鉄工所の スクロールチャック本体
中空ロングストロークパワーチャック BL-200シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44719677
品番
BL-206
参考基準価格(税別)
¥616,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
3倍のストローク。突起物ワークも確実把握。
CE対応品。
仕様
(標準ソフトジョー)SJ06L1A
ストローク(mm)
(プランジャ)15
質量(kg)
14(標準ソフトジョー付)
直径(Φmm)
(ジョーストローク)20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
(許容)4500
チャック外径(Φmm)
165
貫通穴径(Φmm)
28
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.043
把握径(Φmm)
165(最大)/24(最小)
最大静的把握力(KN[kgf])
31.2[3182]
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(油圧力)3.40[34.7]
適合シリンダ
S1246
許容入力
(最大)27.9[2845](kN[kgf])
適合型式
(ハードジョー)HB06B1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドローナットのねじは未加工です。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません