※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北川鉄工所
北川鉄工所の スクロールチャック
北川鉄工所の スクロールチャック本体
中空ロングストロークパワーチャック BL-200シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44719695
品番
BL-210
参考基準価格(税別)
¥793,000
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
バスケットに入れる
3倍のストローク。突起物ワークも確実把握。
CE対応品。
仕様
(標準ソフトジョー)SJ10B1
ストローク(mm)
(プランジャ)22
質量(kg)
45(標準ソフトジョー付)
直径(Φmm)
(ジョーストローク)30
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
(許容)3000
チャック外径(Φmm)
254
貫通穴径(Φmm)
53
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.306
把握径(Φmm)
254(最大)/33(最小)
最大静的把握力(KN[kgf])
63[6424]
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(油圧力)3.20[32.6]
適合シリンダ
S1875
許容入力
(最大)53.8[5486](kN[kgf])
適合型式
(ハードジョー)HB10A1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドローナットのねじは未加工です。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません