※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2爪パワーウィングチャック PWT(C)シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44719984 品番 PWT06
参考基準価格(税別)¥689,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

異形ワーク素材も引込み安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。
異形物把握用の2爪タイプ。
PWシリーズとソフトジョーの互換性があります。

ストローク(mm)(プランジャ)11.4 質量(kg)14(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)7.9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])(許容)4200 チャック外径(Φmm)162 慣性モーメント(kg・m2)0.047 最大静的把握力(KN[kgf])46.6[4752] 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(油圧力)1.60[16.3] 適合シリンダY1225R/RE 把握範囲(mm)Φ22〜120(外径)/Φ70〜160(内径) 許容入力(最大)15.5[1581](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする