※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北川鉄工所
北川鉄工所の スクロールチャック
北川鉄工所の スクロールチャック本体
2爪パワーウィングチャック PWT(C)シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44720009
品番
PWT10
参考基準価格(税別)
¥941,000
販売価格(税込)
¥912,780
販売価格(税別)
¥
829,800
バスケットに入れる
異形ワーク素材も引込み安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。
異形物把握用の2爪タイプ。
PWシリーズとソフトジョーの互換性があります。
ストローク(mm)
(プランジャ)17.5
質量(kg)
46(標準ソフトジョー付)
直径(Φmm)
(ジョーストローク)12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
(許容)3400
チャック外径(Φmm)
254
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.378
最大静的把握力(KN[kgf])
82.0[8362]
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(油圧力)1.85[18.9]
適合シリンダ
Y1530R/RE
把握範囲(mm)
Φ66〜203(外径)/Φ94〜235(内径)
許容入力
(最大)27.3[2784](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません