※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2爪パワーウィングチャック PWT(C)シリーズ

商品レビューを投稿する
120日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44720027 品番 PWT15
参考基準価格(税別)¥1,468,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

異形ワーク素材も引込み安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。
異形物把握用の2爪タイプ。
PWシリーズとソフトジョーの互換性があります。

ストローク(mm)(プランジャ)22.4 質量(kg)112(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)15.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])(許容)2000 チャック外径(Φmm)381 慣性モーメント(kg・m2)2.13 最大静的把握力(KN[kgf])110.0[11217] 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(油圧力)1.40[14.3] 適合シリンダY2035R/RE 把握範囲(mm)Φ89〜317(外径)/Φ163〜381(内径) 許容入力(最大)36.7[3742](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする