※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北川鉄工所
北川鉄工所の スクロールチャック
北川鉄工所の スクロールチャック本体
1爪中実超ロングストロークパワーチャック MLVシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44720280
品番
MLV08
参考基準価格(税別)
¥748,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
常識を超えるロングストローク。
ジグチャックに最適。
固定ジョーのみ交換すれば段取交換、治具代は半分で対応できます。
仕様
(標準ソフトジョー)SB08A1V
ストローク(mm)
(プランジャ)25
質量(kg)
25(標準ソフトジョー付)
直径(Φmm)
(ジョーストローク)25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
(許容)3000
チャック外径(Φmm)
215
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.155
把握径(Φmm)
215(最大)/38(最小)
最大静的把握力(KN[kgf])
28.0[2855]
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(油圧力)1.19[12.3]
適合シリンダ
Y1530R/RE
許容入力
(最大)15.0[1530](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません