※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北川鉄工所
北川鉄工所の スクロールチャック
北川鉄工所の スクロールチャック本体
2爪中空ロングストロークパワーチャック BLT200シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44720307
品番
BLT210
参考基準価格(税別)
¥793,000
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
バスケットに入れる
異形加工物の把握に最適。
突起物ワークも確実把握。異形ワークの飛び越し把握可能。
バルブ加工に最適なロングストロークタイプ。
CE対応品。
仕様
(標準ソフトジョー)SJ10A1T
ストローク(mm)
(プランジャ)22
質量(kg)
43.5(標準ソフトジョー付)
直径(Φmm)
(ジョーストローク)30
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
(許容)3000
チャック外径(Φmm)
254
貫通穴径(Φmm)
53
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.29
把握径(Φmm)
254(最大)/40(最小)
最大静的把握力(KN[kgf])
42[4283]
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(油圧力)2.20[22.4]
適合シリンダ
S1875
許容入力
(最大)35.9[3661](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドローナットのねじは未加工です。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
※3爪から2爪への変更は、バックプレートを交換する事で取付可能です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません