曜日別特売
BLT212 2爪中空ロングストロークパワーチャック BLT200シリーズ 北川鉄工所 44720316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2爪中空ロングストロークパワーチャック BLT200シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
チャック外径(Φmm)304
内容量1台注文コード44720316品番BLT212
参考基準価格(税別)¥896,000販売価格(税込)¥868,780
販売価格(税別)
789,800

異形加工物の把握に最適。
突起物ワークも確実把握。異形ワークの飛び越し把握可能。
バルブ加工に最適なロングストロークタイプ。
CE対応品。

仕様(標準ソフトジョー)SJ12N1Tストローク(mm)(プランジャ)25質量(kg)75.5(標準ソフトジョー付)直径(Φmm)(ジョーストローク)35最高使用回転数(min-1[r.p.m])(許容)2200チャック外径(Φmm)304貫通穴径(Φmm)63慣性モーメント(kg・m2)0.903把握径(Φmm)304(最大)/44(最小)最大静的把握力(KN[kgf])53.6[5465]最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(油圧力)2.22[22.6]適合シリンダS2091許容入力(最大)46.2[4711](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドローナットのねじは未加工です。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
※3爪から2爪への変更は、バックプレートを交換する事で取付可能です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする