モバイルフット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44721497 品番NKM-FT01 LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モバイルバッテリー搭載でコードレス、15分自動停止機能搭載で安心
軽量、コンパクトで『ながらマッサージ』が可能
3モード搭載(スッキリコース・リラックスコース、リフレッシュコース)
3段階温熱機能搭載(低温:43度/中温:48度/高温:53度)
3段階バイブレーション機能搭載(弱/中/強)

付属品本体(左右2個)、説明書、USB充電ケーブル(Type-C) 材質ABS CLOTH PC PBT ライトグレー サイズ(約)片足:H350mm×Wマジックテープでサイズ調整可能 質量(g)(約)両足:846g 定格出力(W)5 使用時間1回15分で約5〜6回使用可能 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)1500(PSE認証済)
注意
※この商品は医療機器ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする