BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
BOSCH(ボッシュ)の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
チェーン刃(替刃)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44723335
品番
F016800489
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
チェーンソー替刃です。
用途
チェーンソー替刃です。
適合機種
UCP18H、UC18H
質量(g)
90
ドライブリンク数
(チェーン刃)33
ゲージ長さ(mm)
(チェーン刃ドライブリンク)1.1
チェーン形式
90PX-033E
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピッチ(inch)
(チェーン刃)3/8