ノサックス
ノサックスの JIS規格安全靴
ノサックスの 溶接用安全靴/耐熱安全靴
溶接・炉前作業用安全靴 溶接プロ WD700
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44725706
品番
WD700-29.0CM
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
アッパーにベロア革を使用した溶接作業用安全靴です。
耐滑・耐摩耗性に優れた強靭なVP製法のゴム底です。
用途
溶接作業用。
トラスコ品番
450-5289
色
ブラック
サイズ(cm)
29
材質(アッパー)
ベロア革
機能
耐熱・耐滑・耐摩耗性
JIS規格
JIS T 8101 CI/S/H/BO
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
マジック式