※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)
内容量1箱(80巻)
テープ幅(mm)50
注文コード44726284
品番V360T5N【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
アウトレット
優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。