※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
超低頭 六角ボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44726449
品番
5×10【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,900
¥
10,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ステンレス
ねじの呼び
M5
頭部形状
超低頭
種別
全ねじ
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.8
ねじ山種類
メートル並目
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法H(mm)
2
寸法B(mm)
8