ケミス
ケミスの ボルト
ケミスの 寸切りボルト
ポリカーボネートメーター寸切(ポリカーボネート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44726665
品番
M16×1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
呼び径
M16
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
1000
ねじの呼び
M16