姫野精工所
姫野精工所の プラグ・止め輪・ピン
姫野精工所の ピン
姫野精工所の テーパピン
外ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び径
M4
注文コード
44726857
品番
M4×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M4
長さ(mm)
50
寸法c(mm)
2.5
寸法ds(mm)
M4、P0.7
寸法a(mm)
2.6
寸法b(mm)
11.5
寸法s(mm)
15
材質
S45C-Q(焼入れ)
種類
外ねじ付きテーパピン
表面処理
生地