ゲートバルブ 黄銅製 125型

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44726878 品番 1-1/4
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐食性が高い黄銅を使用しています。

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 用途配管作業用 材質(本体)黄銅 寸法L(mm)58 寸法H(mm)114 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 寸法D(Φmm)73 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形(Rc) 使用流体水、オイル、ガス ハンドル形状T形 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)アルミニウム バルブ種類ゲートバルブ
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
噴水設備の配管ラインで、流量の調整(開度調整)に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

噴水設備の流量調整用に使用しました。ねじ込み接続で取り付けやすく、ハンドル操作もスムーズで開度の調整がしやすかったです。黄銅製で水回りでも扱いやすく問題なく使えました。

2026-02-22
用途:
消雪用ホースの水量コントロール
農・林・水産業

消雪用に使うホースが40mmで分岐も多いので低圧仕様で良く、使いやすい。
バルブハンドルも手になじむ形状でまわし易かった。

2025-06-29
用途:
畑の潅ポンプの送水切り替えに
製造業

ネジ加工部の深さが浅い様ですが、問題なく使用できました。漏れなども無く満足です。

2025-06-03
用途:
散水用バルブ
サービス業

とてもお値打ちでゲートバルブが交換することが出来ました、玉形弁とは違って通過ロスが少なく納得しています。

対象商品:
44726844
2026-01-23
用途:
水道
農・林・水産業

特に問題無いと思う商品であり、後は、耐久性だも思う

2025-06-11
用途:
雨水タンクの排水バルブ
建設業・工事業

全閉付近の締付けが硬いと思ったらバルブのゲートがやや厚めだった。
バルブを分解しゲートを砥石で研磨した後は問題ない。
商品の加工が必要だったので星3つ。

対象商品:
44726860
2025-05-05
用途:
温水器止水
サービス業

十分使えるものでした。何個かストックしておこうと思います。

対象商品:
44726844
2025-07-16
用途:
野菜の潅水チューブ配管に使用
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

この製品は最近繰り返し注文しているが、今の所水漏れの発生無し

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
飲み水にも使用できるでしょうか。
回答:
使用できません。
2024-08-27
質問:
ハンドルのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-08-27

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする