ゲートバルブ 黄銅製 125型

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44726887 品番 1-1/2
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐食性が高い黄銅を使用しています。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 用途配管作業用 材質(本体)黄銅 寸法L(mm)62 寸法H(mm)125 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 寸法D(Φmm)73 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形(Rc) 使用流体水、オイル、ガス ハンドル形状T形 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)アルミニウム バルブ種類ゲートバルブ
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-29
用途:
畑の潅ポンプの送水切り替えに
製造業

ネジ加工部の深さが浅い様ですが、問題なく使用できました。漏れなども無く満足です。

2025-06-03
用途:
散水用バルブ
サービス業

とてもお値打ちでゲートバルブが交換することが出来ました、玉形弁とは違って通過ロスが少なく納得しています。

対象商品:
44726844
2026-01-23
用途:
水道
農・林・水産業

特に問題無いと思う商品であり、後は、耐久性だも思う

2025-06-11
用途:
雨水タンクの排水バルブ
建設業・工事業

全閉付近の締付けが硬いと思ったらバルブのゲートがやや厚めだった。
バルブを分解しゲートを砥石で研磨した後は問題ない。
商品の加工が必要だったので星3つ。

対象商品:
44726860
2025-05-05
用途:
温水器止水
サービス業

十分使えるものでした。何個かストックしておこうと思います。

対象商品:
44726844
2025-07-16
用途:
野菜の潅水チューブ配管に使用
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

この製品は最近繰り返し注文しているが、今の所水漏れの発生無し

対象商品:
44726844
2024-04-12
用途:
給湯機の排水口
デンスイ 様 (建設業・工事業)

安くてコンパクトで使いやすい。恐らく耐久性も問題は無いのでは?

2024-12-21
用途:
配管作業

ネジが甘くシールテープを何重にも巻かないと漏れてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
飲み水にも使用できるでしょうか。
回答:
使用できません。
2024-08-27
質問:
ハンドルのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-08-27

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする