出光興産
出光興産の トラック用オイル・ケミカル・洗車
出光興産の トラック用オイル・ケミカル
Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4L×6缶)
注文コード
44727009
品番
Apollo station oil premium 0w-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
(1)JASO(自動車技術会)から GLV-1 規格に認証されたオイルです。
(2)0W-8 推奨車専用 環境対応/超省燃費エンジンオイルです。
(3)エンジン内を長期にわたりクリ-ンに保ちます。
用途
0W-8 推奨車に求められる極めて高い省燃費性能を持ちながら、清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。
GLV-1 規格認証、0W-8 推奨車専用オイル
成分
高粘度ベースオイル・添加剤
分類
100%合成油
SAE
0w-8
JASO規格
GLV-1
注意
※0W-8推奨車以外には使用できません。ディ-ゼル車には使用できません。
※他銘柄との混合は避けてください。全量交換してのご使用をお勧めします。
※規格と粘度グレ-ドは、各車付属の取扱説明書をご覧ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1につき
¥
2,690
/
税込
¥
2,959
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません