- プラスチゲージ モノタロウ 44727325 - プラスチゲージ モノタロウ 44727325 - プラスチゲージ モノタロウ 44727325 - プラスチゲージ モノタロウ 44727325 - プラスチゲージ モノタロウ 44727325 - プラスチゲージ モノタロウ 44727325

プラスチゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44727325 品番-
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長年アメリカ市場でエンジンパーツやベアリングの製造に携わってきた有名ブランドであるMAHLE Clevite社とのコラボ商品になります。
クランクシャフトやカムシャフトのジャーナル部分のオイルクリアランス測定に使用できます。
測定範囲が0.001mmまで読み取れます。
使用に合わせた長さを切断して使用し、経済的です。
使用後はオイルに溶けるのでパーツクリーナーなどで簡単に取り除けます。

用途
エンジンのクランクシャフトやコンロッドのメタル軸受けのすき間測定
他には部品と部品の密着度の測定、プレスの面当たりのすき間測定等目に見えない、測定器が入らない場合の測定
使用範囲(mm)0.025〜0.076 測定方法用途に合わせて適当な長さをカットして、部品にプラスチゲージを挟み込んで押しつぶします。そして、つぶれたプラスチゲージの幅を付属の測定表の幅と照らし合わせて数値化します。 全長(cm)30
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※測定表はインチをミリに変換した数値になり、キリが悪い数値になる可能性があります。
※つぶれ具合と測定表の幅がぴったり合わないことがあるので、目視確認で大よその数値になってしまう可能性があります。
※本製品は計量器には該当しないため、測定した結果は取引又は証明には使用できません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
バイクメンテナンス
製造業

今回初めて4ストロークのシリンダーヘッドのOH用に購入しました。他の商品と比べていませんので何とも言えませんが問題ないと思います。

対象商品:
44727325
2024-01-24
用途:
クランクシャフトの油隙間測定

新品なのに何ヶ所か切れていました。それさえ無ければ全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする