仕様ベアリング数BB/ローラー:1/14ストローク(mm)17タイプ(夢屋)スプール:S-33、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, E径(Φmm)スプール:47ハンドル長さ(mm)45自重(g)220ギア比5.1糸巻き量(号-m)PE:0.6-200、 0.8-150、 1-120最大巻上長(cm/ハンドル1回転)75糸巻量(lb-m)ナイロン:5-110、 6-95、 8-70、フロロ:4-130、 5-100、 6-80糸巻量(mm-m)ナイロン:0.16-150、 0.18-120、 0.20-95ドラグ力(Kg)実用:6、最大:9