姫野精工所
姫野精工所の プラグ・止め輪・ピン
姫野精工所の ピン
姫野精工所の テーパピン
外ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
呼び径
M12
注文コード
44727557
品番
M12×95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M12
長さ(mm)
95
寸法c(mm)
9
寸法ds(mm)
M12、P1.75
寸法a(mm)
4.95
寸法b(mm)
22
寸法s(mm)
30
材質
S45C-Q(焼入れ)
種類
外ねじ付きテーパピン
表面処理
生地