4000PG 21 ツインパワー XD 4000PG SHIMANO(シマノ) 44727779

21 ツインパワー XD 4000PG

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード44727779品番4000PG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

MGLシリーズ最強。
よりタフに、より軽快になったツインパワーXD。
これまでの常識を覆す耐久性を継承しながら、大幅な軽量化を追求したNEWツインパワーXD。
マイクロモジュールギアⅡ、ロングストロークスプール、サイレントドライブといった最新機構を採用し、基本性能にも磨きをかけることで操作性も大幅に向上。
また、ドラグには耐久性に優れたカーボンクロスワッシャ、スプールリングにはステラSWと同じバリアコートスプールリングを採用することで、よりタフに、より軽快なモデルとして刷新。
MGLシリーズで最強を誇るそのフィーリングとタフネスをぜひ体感してほしい。

仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)スプール:S-28、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C径(Φmm)スプール:52ハンドル長さ(mm)57自重(g)245ギア比4.4糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、フロロ:3-190、 4-145、 5-115、PE:1-490、 1.5-320、 2-240最大巻上長(cm/ハンドル1回転)72糸巻量(mm-m)ナイロン:0.30-180、 0.35-130ドラグ力(Kg)実用:6、最大:11
注意
※ストッパーの切替機構はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする