20 ヴァンフォード C2000S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44727788 品番C2000S
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

意のままに操れる「超感度・軽量」でフィールドを攻略せよ
マグナムライトローターと軽量ボディにより、巻き出しの軽さと優れた操作性を実現。
また、滑らかで静粛性の高いギアフィーリングを叶えるマイクロモジュールギアU、サイレントドライブを搭載し、より繊細なリーリングも可能。
さらにロングストロークスプールによる遠投性能やXプロテクト、HAGANEギアによる耐久性能も譲らない。
結果を求めるテクニカルかつストイックなアングラーへ。

仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1 材質ローター:CI4+、ボディ:CI4+ ストローク(mm)13.5 サイズ#1000 タイプ(夢屋)スプール:S-27、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-1、(夢屋)リールスタンド:C 径(Φmm)スプール:43 ボディサイズ#1000 ハンドル長さ(mm)40 互換性スプール:#1000系 ローター#1000 自重(g)150 ギア比5.1 糸巻き量(号-m)PE:0.6-150、 0.8-110、 1-80 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69 糸巻量(lb-m)ナイロン:3-125、 4-100、 5-75、フロロ:3-110、 4-85、 5-65 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.14-145、 0.16-105、 0.18-80 ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3
注意
※ストッパーの切替機構はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする