22 サハラ C3000

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44727998 品番C3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

求めたのはワンランク上の基本性能。
軽さとストレスのない巻きごこちに進化を実感!
幅広いターゲットフィッシュを相手にさまざまなフィールドで酷使されるスピニングリールには、タフさと充実した基本性能が求められます。
初心者でも手に取りやすい価格と、熟練者も納得のスペックで多くのアングラーに愛されているサハラが、その性能をさらにアップしてリニューアルしました。
回転時に手元に伝わるガタ感や微細なノイズを排除するサイレントドライブを初搭載。
ルアーフィッシングなどで求められる巻き上げ時の感度が大幅に向上しました。
同じく初搭載されたネジ込み式ハンドルとの相乗効果により、優れた感度やストレスのない巻きごこちが実感できるはずです。
ワンランク上の実釣性能が体感できる充実の一台です。

用途バス・エギング・トラウト・シーバス防波堤の釣り 仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1 ストローク(mm)14.5 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:HC-2、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:C、(夢屋)リールスタンド: 径(Φmm)スプール:46.5 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)240 ギア比5 糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)73 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100 ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする