21 ネクサーブ 2500 N2515

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728120 品番2500 N2515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

安心のシマノクオリティ!高耐久なエントリーモデル。
初心者の方にも安心して使ってもらえるエントリーに最適なモデル。
ラインの放出をスムーズにするAR-Cスプールの搭載により、トラブルレスで高い遠投性能。
もちろん海水OKで釣り場を選ばず使用可能。
お求めやすい価格ながらブラックを基調としたブルーメッキが目を引くデザイン性。
安心のシマノクオリティーをより身近な価格帯で実現。

付属品ナイロン2.5号-150m糸付 仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1 ストローク(mm)14.5 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A 径(Φmm)スプール:46.5 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)250 ギア比5 糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、フロロ:2-140、 2.5-125、 3-100、PE:1-320、 1.2-270、 1.5-220 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)73 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-160 ドラグ力(Kg)実用:2.5、最大:4、最大:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする