19 FX 1000 2号糸付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728235 品番1000 2号糸付き
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

安心・快適・トラブルレス。
間違いない入門機。
”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。
3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。
また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。
さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。
※ハンドルは左右付け替え可能です。

付属品ナイロン2号-100m糸付 仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1 ストローク(mm)12 径(Φmm)スプール:39 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)205 ギア比5 糸巻き量(号-m)ナイロン:1.5-130、 2-100、 2.5-85、フロロ:1.5-120、 2-85、 2.5-70、PE:0.8-240、 1-190 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)61 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.18-170、 0.20-140、 0.25-90 ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする