19 FX 4000 4号糸付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728269 品番4000 4号糸付き
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

安心・快適・トラブルレス。
間違いない入門機。
”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。
3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。
また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。
さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。
※ハンドルは左右付け替え可能です。

付属品ナイロン4号-150m糸付 仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1 ストローク(mm)17 径(Φmm)スプール:50 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)320 ギア比5.2 糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、フロロ:3-190、 4-145、 5-115、PE:1-490、 1.5-320、 2-240 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.30-180、 0.35-130 ドラグ力(Kg)実用:4、最大:8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする