アリビオ 6000(6号・150m糸付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728278 品番6000(6号・150m糸付)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ライン付きが嬉しい!間違いのない入門機。
特殊なスプールリング形状を持つスプール。
これによりラインの整流効果を生み、ライントラブルの抑制と遠投性能の両立を実現しました。

付属品ナイロン6号-150m糸付 仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1 ストローク(mm)18.7 径(Φmm)スプール:59 ハンドル長さ(mm)70 自重(g)575 ギア比4.9 糸巻き量(号-m)ナイロン:4-240、 5-180、 6-150、フロロ:4-220、 5-165、 6-140、PE:1.5-460、 2-390、 3-230 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91 ドラグ力(Kg)実用:5、最大:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする