SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
20 ステラ SW 4000HG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44728296
品番
4000HG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様
ベアリング数BB/ローラー:12/1
ストローク(mm)
19
タイプ
(夢屋)スプール:S-3, 28、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)リールスタンド:D
径(Φmm)
スプール:52
ハンドル長さ(mm)
60
自重(g)
355
ギア比
5.7
糸巻き量(号-m)
ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、フロロ:3-190、 4-145、 5-115、PE:1-490、 1.5-320、 2-240
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
93
糸巻量(mm-m)
ナイロン:0.30-180、 0.35-130
ドラグ力(Kg)
実用:7、最大:11
注意
※#8000〜#30000のベールはハンドルリターンしません。
※IPX8相当(ボディ部)
※ストッパーの切替機構はありません。
※8000番はPEライン専用です。 △最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。