SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
19 ステラ SW 8000HG
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44728348
品番
8000HG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様
ベアリング数BB/ローラー:1/13
ストローク(mm)
22
タイプ
(夢屋)スプール:S-26、(夢屋)ドラグノブ:D-7、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:H-4
径(Φmm)
スプール:61
ハンドル長さ(mm)
75
自重(g)
625
ギア比
5.6
糸巻き量(号-m)
PE:3-410、 4-300、 5-250
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
107
ドラグ力(Kg)
実用:18、最大:25
注意
※#8000〜#30000のベールはハンドルリターンしません。
※IPX8相当(ボディ部)
※ストッパーの切替機構はありません。
※8000番はPEライン専用です。 △最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。