19 ステラ SW 10000PG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728357 品番10000PG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

より強く、より堅牢の新次元へ

仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)スプール:S-17、(夢屋)ドラグノブ:D-7、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:H-4 径(Φmm)スプール:66 ハンドル長さ(mm)75 自重(g)670 ギア比4.9 糸巻き量(号-m)ナイロン:6-300、 8-210、 10-160、PE:4-400、 5-300、 6-250 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)102 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.40-300、 0.47-210、 0.52-160 ドラグ力(Kg)実用:18、最大:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする