19 ステラ SW 14000XG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44728384 品番14000XG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

より強く、より堅牢の新次元へ

仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)スプール:S-17、(夢屋)ドラグノブ:D-7、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:H-4 径(Φmm)スプール:68.6 ハンドル長さ(mm)80 自重(g)675 ギア比6.2 糸巻き量(号-m)ナイロン:10-195、 12-155、 14-140、PE:6-300、 8-200、 10-165 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)134 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.40-330、 0.47-240、 0.52-195 ドラグ力(Kg)実用:18、最大:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする